Wibe Group - Utjevningsstykke 110/55 hv9003 - STA500050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 55 mm
Dybde innbygningskanalen - 110 mm
Overdelsbredde - 80 mm
Halogenfri - Ja
Antibakteriell behandling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003585
Elnummer
1215441
Leverandørens varenummer
STA500050
Typebeskrivelse
STA500050
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
55 mm
Dybde innbygningskanalen:
110 mm
Overdelsbredde:
80 mm
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9003
Utjevningsstykke i aluminium. Monteres med den dobbelt heftende teip som medfølger, og ser til at installasjonen blir fin selv om kappsnittet ikke er perfekt. Brukes med skjøtestykke i aluminium.


