Wibe Group - Utjevningstykke 110/52mm hvit - STA550009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 52 mm
Dybde innbygningskanalen - 110 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Asymmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001129
Elnummer
1215428
Leverandørens varenummer
STA550009
Typebeskrivelse
STA550009
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
52 mm
Dybde innbygningskanalen:
110 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Asymmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
80 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07