Wibe Group - Utjevningstykke 110/72mm soRA - STA550083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 72 mm
Dybde innbygningskanalen - 110 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Asymmetrisk
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001396
Elnummer
1215437
Leverandørens varenummer
STA550083
Typebeskrivelse
STA550083
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
72 mm
Dybde innbygningskanalen:
110 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Asymmetrisk
Farge:
Svart
Overdelsbredde:
80 mm
Type feste:
Selvklebende
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9017
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07