Wibe Group - Utjevningstykke 130/72mm soRA - STA550107

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Utjevningstykke 130/72mm soRA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 130 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 130 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Asymmetrisk

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8720871001969

Elnummer

1215446

Leverandørens varenummer

STA550107

Typebeskrivelse

1215446

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

130 mm

Dybde innbygningskanalen:

130 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Asymmetrisk

Farge:

Svart

Overdelsbredde:

80 mm

Type feste:

Låsbar

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9017

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK07

Utjevningsstykke I stål. Installert med medfølgende dobbeltsidig tape, noe som sikrer en pen installasjon selv om kuttet ikke er perfekt. Brukes sammen med skjøtestykke.