Wibe Group - Utjevningstykke 170/72mm hvit - STA550061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 72 mm
Dybde innbygningskanalen - 170 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Asymmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871002492
Elnummer
1215449
Leverandørens varenummer
STA550061
Typebeskrivelse
1215449
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
72 mm
Dybde innbygningskanalen:
170 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Asymmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
80 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07