Wibe Group - Veggplater sandwich FZS hvit Wibe - Veggplater sandwich-L= - CSU795221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 20 mm
Høyde - 550 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485405469
Elnummer
1351378
Leverandørens varenummer
CSU795221
Typebeskrivelse
1351378
Lengde:
20 mm
Høyde:
550 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
100 mm
Farge:
Hvit
For montering av konsoller på veggplater med sandwich, passer for samtlige konsoller i sortimentet og P/A- skinne 24/48. Material: Pregalvanisert hvit
Består av skrue MVBF 8X25 og mutter M6MF9
Består av skrue MVBF 8X25 og mutter M6MF9


