Wibe Group - Veggplater sandwich FZS Wibe - Veggplater sandwich-L= - CSU795220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 20 mm
Høyde - 550 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485405476
Elnummer
1351377
Leverandørens varenummer
CSU795220
Typebeskrivelse
1351377
Lengde:
20 mm
Høyde:
550 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
100 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Materialkvalitet:
Andre
For montering av konsoller på veggplater med sandwich, passer for samtlige konsoller i sortimentet og P/A- skinne 24/48. Material: Pregalvanisert
Består av skrue MVBF 8X25 og mutter M6MF8
Består av skrue MVBF 8X25 og mutter M6MF8


