Wibe Group - Veggplater sandwich SF Wibe - Veggplater sandwich-L= - CSU795367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 14 mm
Høyde - 550 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480985300
Elnummer
1351381
Leverandørens varenummer
CSU795367
Typebeskrivelse
1351381
Lengde:
14 mm
Høyde:
550 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Bredde:
100 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
For montering av konsoller på veggplater med sandwich, passer for samtlige konsoller i sortimentet og P/A- skinne 24/48. Material: Syrefast stål
Består av skrue MVBF 8X25 og mutter M6MF12
Består av skrue MVBF 8X25 og mutter M6MF12