Wibe Group - Veggramme 110/52 hvit RAL9003 - STA550003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 83 mm
Dybde - 1,5 mm
Modell / utførelse - Universal
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001068
Elnummer
1204614
Leverandørens varenummer
STA550003
Typebeskrivelse
STA550003
Bredde:
83 mm
Dybde:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Universal
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Høyde:
172 mm
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07
Veggrammen er med på å gjøre installasjonen pen når du installerer kanalen gjennom en innervegg, alternativt gjennom et tak.
ProduktbladPDF


