Wibe Group - Veggramme 110/55 hv 9003 - STA500052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 86 mm
Dybde - 1,5 mm
Høyde - 172 mm
Halogenfri - Ja
RAL-nummer - 9003
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003561
Elnummer
1215444
Leverandørens varenummer
STA500052
Typebeskrivelse
STA500052
Bredde:
86 mm
Dybde:
1,5 mm
Høyde:
172 mm
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9003
Vegg rammen hjelper til med å få en finere installasjon når man går med kanalen igjennom en innervegg, alternativt gjennom et innertak.
ProduktbladPDF