Wibe Group - Veggramme 120/72 hv 9003 - STA500022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 145 mm
Dybde - 25 mm
Høyde - 195 mm
Halogenfri - Ja
RAL-nummer - 9003
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003684
Elnummer
1215400
Leverandørens varenummer
STA500022
Typebeskrivelse
STA500022
Bredde:
145 mm
Dybde:
25 mm
Høyde:
195 mm
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9003
Veggrammen hjelper til med en fin installasjon når man går med kanalen igjennom en innervegg, alternativt gjennom et innertak.
ProduktbladPDF