Wibe Group - Ventilasjonsribbe Alu - STA520091

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Ventilasjonsribbe Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2500 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Farge - Aluminium

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321679004582

Elnummer

1225918

Leverandørens varenummer

STA520091

Typebeskrivelse

1225918

Lengde:

2500 mm

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Aluminium

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Lar varmen fra radiatoren nå vinduet, og dekker gapet mellom vegg/vindu og kanal. Kanalen skal aldri monteres over en radiator, uansett materiale