Wibe Group - Ventilasjonsribbe TTA-G10 hvit - STA550153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2500 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9003
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871004717
Elnummer
1201262
Leverandørens varenummer
STA550153
Typebeskrivelse
STA550153
Lengde:
2500 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Sørger for at varmen fra radiatoren ikke varme opp kanalen og installasjonskablene i den, men kan fritt strømme opp til vinduet, hvor varmen er nyttig