Wibe Group - vert. hinge LM100 SS - MLM2223SS

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - vert. hinge LM100 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - Ja

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678037345

Elnummer

1331564

Leverandørens varenummer

MLM2223SS

Typebeskrivelse

MLM2223SS

Modell / utførelse:

Vinkelskjøtestykke

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

Ja

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Rustfritt stål

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...900 mm

Klar høyde:

nei

Farge:

Edelstål

Hengsel i syrefast stål som gir fleksible vertikale retningsendringer. Passer til kabelstiger i LM100 serien. Brukes med M10X20 millimeter bolter. Korrosjonsklasse CX.