Wibe Group - VERTIKAL AVVINKLING W11, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 723227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Stigende/fallende
Vinkel (verdi) - Justerbar
Konstruktionstype - Stiv bue
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677232277
Elnummer
1377090
Leverandørens varenummer
723227
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Retningsendring:
Stigende/fallende
Vinkel (verdi):
Justerbar
Konstruktionstype:
Stiv bue
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
100 mm
Materiale:
Stål
Bøyningsuførelse:
Segmentbend
Med overdel:
nei
Innvendig radius:
0 mm
Materialtykkelse:
0,7 mm
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
RAL-nummer:
0


