Wibe Group - VERTIKAL AVVINKLING W11, 600MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 723232

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - VERTIKAL AVVINKLING W11, 600MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Stigende/fallende

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677232321

Elnummer

1377096

Leverandørens varenummer

723232

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Retningsendring:

Stigende/fallende

Vinkel (verdi):

Justerbar

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

600 mm

Materiale:

Stål

Bøyningsuførelse:

Segmentbend

Med overdel:

nei

Materialtykkelse:

0,7 mm

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Vertikal Avvinkling W11, 600mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket