Wibe Group - VERTIKAL AVVINKLING W11, 70MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, HVIT GL 30 - 729126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Stigende/fallende
Vinkel (verdi) - Justerbar
Konstruktionstype - Stiv bue
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677291267
Elnummer
1378527
Leverandørens varenummer
729126
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Retningsendring:
Stigende/fallende
Vinkel (verdi):
Justerbar
Konstruktionstype:
Stiv bue
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
70 mm
Materiale:
Stål
Bøyningsuførelse:
Segmentbend
Med overdel:
nei
Materialtykkelse:
0,7 mm
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


