Wibe Group - Vinkel 90 gr W10/60-300 SKH F - 782042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Konstruktionstype - Stiv bue
Kabelrenne høyde - 60 mm
Kabelrenne bredde - 300 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677820429
Elnummer
1212209
Leverandørens varenummer
782042
Typebeskrivelse
782042
Retningsendring:
Horisontal
Konstruktionstype:
Stiv bue
Kabelrenne høyde:
60 mm
Kabelrenne bredde:
300 mm
Materiale:
Stål
Med overdel:
nei
Materialtykkelse:
1,25 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
RAL-nummer:
9010


