Wibe Group - VINKEL 90 GRADER W10, 600MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729138

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - VINKEL 90 GRADER W10, 600MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677291380

Elnummer

1378546

Leverandørens varenummer

729138

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

90°

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

600 mm

Materiale:

Stål

Med overdel:

nei

Materialtykkelse:

1,25 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

90gr vinkel W10SKH for W1/W3/W83...