Wibe Group - VINKEL 90 GRADER W10SKH, 70MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Vinkel (verdi) - 90°
Konstruktionstype - Stiv bue
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677292011
Elnummer
1378537
Leverandørens varenummer
729201
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Retningsendring:
Horisontal
Vinkel (verdi):
90°
Konstruktionstype:
Stiv bue
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
70 mm
Materiale:
Stål
Med overdel:
nei
Innvendig radius:
0 mm
Materialtykkelse:
1,25 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


