Wibe Group - VINKEL STILLBAR W10S, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729104

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - VINKEL STILLBAR W10S, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - Justerbar

  • Konstruktionstype - Leddbue, element

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677291045

Elnummer

1378521

Leverandørens varenummer

729104

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

Justerbar

Konstruktionstype:

Leddbue, element

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

100 mm

Materiale:

Stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Med overdel:

nei

Innvendig radius:

112 mm

Materialtykkelse:

1 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Vinkel Stillbar W10S, 100mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl 30