Wibe Group - VINKELFESTE W8, WIBE, SF, SYREFAST - 725580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 38...38 mm
Modell / utførelse - Innskyvning (innvendig)
Renefeste - Kan skrus
Nyttelastkapasitet - 0 N
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677255801
Elnummer
1378360
Leverandørens varenummer
725580
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
38...38 mm
Modell / utførelse:
Innskyvning (innvendig)
Renefeste:
Kan skrus
Nyttelastkapasitet:
0 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei


