Wibe Group - VINKELFESTE W8S, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 726874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 30...30 mm
Modell / utførelse - Innskyvning (innvendig)
Renefeste - Kan skrus
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677268740
Elnummer
1358558
Leverandørens varenummer
726874
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
30...30 mm
Modell / utførelse:
Innskyvning (innvendig)
Renefeste:
Kan skrus
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


