Wibe Group - W13SKH-500 HVIT GL30 X-AVGREN. - 729151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 500 mm
Innvendig radius - 0 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677291519
Elnummer
1378565
Leverandørens varenummer
729151
Typebeskrivelse
1378565
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
500 mm
Innvendig radius:
0 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


