Wibe Group - W13SKH-600 FZS X-AVGRENING - 723200

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - W13SKH-600 FZS X-AVGRENING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 600 mm

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

  • Materiale - Stål

  • NATO hullmønster - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677232000

Elnummer

1377386

Leverandørens varenummer

723200

Typebeskrivelse

1377386

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

600 mm

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

NATO hullmønster:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

X-Avgrening W13Skh, 600mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket