Wibe Group - W16-100 FZS DEKKPLATE - 718037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne bredde - 100 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677180370
Elnummer
1377391
Leverandørens varenummer
718037
Typebeskrivelse
1377391
Kabelrenne bredde:
100 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Dekkplate W16, 100mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


