Wibe Group - W16-300 FZS DEKKPLATE - 718039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne bredde - 300 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677180394
Elnummer
1377393
Leverandørens varenummer
718039
Typebeskrivelse
1377393
Kabelrenne bredde:
300 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Dekkplate W16, 300mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


