Wibe Group - W16-400 FZS DEKKPLATE - 718040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne bredde - 400 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677180400
Elnummer
1377394
Leverandørens varenummer
718040
Typebeskrivelse
1377394
Kabelrenne bredde:
400 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Dekkplate W16, 400mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


