Wibe Group - W16- 70 FZS DEKKPLATE - 718036

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - W16- 70 FZS DEKKPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne bredde - 70 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Klar høyde - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677180363

Elnummer

1377390

Leverandørens varenummer

718036

Typebeskrivelse

1377390

Kabelrenne bredde:

70 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Dekkplate W16, 70mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket