Wibe Group - W1840-600 HVIT GL 30 STILLB.K. - 783594
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Lengde - 639 mm 
- Høyde - 185 mm 
- Modell / utførelse - Veggmontert arm 
- Materiale - Stål 
- Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt 
Emballasje og betingelser
- 2 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7321677835942
Elnummer
1377916
Leverandørens varenummer
783594
Typebeskrivelse
1377916
Lengde:
639 mm
Høyde:
185 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
60 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
600...600 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


