Wibe Group - W20A-70 FZS BÆREJ.M/RØRP.FESTE - 720970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 70 mm
Høyde - 145 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677209705
Elnummer
1377039
Leverandørens varenummer
720970
Typebeskrivelse
1377039
Lengde:
70 mm
Høyde:
145 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
70 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
70...70 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern Med Rørpendelfeste W20A, 70mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket