Wibe Group - W25-400 FZS ARMATURFESTE - 713917
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 30 mm
Bredde - 401 mm
Høyde - 62 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677139170
Elnummer
1377274
Leverandørens varenummer
713917
Typebeskrivelse
1377274
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Materiale:
Stål
Lengde:
30 mm
Bredde:
401 mm
Høyde:
62 mm
Diameter:
9 mm
Armaturfeste W25, 400mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


