Wibe Group - W27 UNDERTAKSH.HVIT GL30 L=2M - 729193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Skrueløs
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Egnet for gitterrenne - nei
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677291939
Elnummer
1378681
Leverandørens varenummer
729193
Typebeskrivelse
1378681
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Skrueløs
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Undertaksstøtte W27, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl30, 2M


