Wibe Group - W3/40-150 3M FZV KABELRENNE - 735403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 150 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Materialtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677354030
Elnummer
1376902
Leverandørens varenummer
735403
Typebeskrivelse
1376902
Høyde:
40 mm
Bredde:
150 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Materialtykkelse:
1 mm
Nyttbart tverrsnitt:
14104125 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Kabelrenne W3/40, 150mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket, 3M