Wibe Group - W4/15-250 FZV 3m Montasjerenne - 735982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 15 mm
Bredde - 250 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Materialtykkelse - 1,25 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677359820
Elnummer
1357935
Leverandørens varenummer
735982
Typebeskrivelse
1357935
Høyde:
15 mm
Bredde:
250 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialtykkelse:
1,25 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre
MONTASJERENNE W4/15, 250MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, 3M


