Wibe Group - W4-150 FZV 90gr - 784084

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - W4-150 FZV 90gr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 15 mm

  • Kabelrenne bredde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677840847

Elnummer

1377042

Leverandørens varenummer

784084

Typebeskrivelse

1377042

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

90°

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

15 mm

Kabelrenne bredde:

150 mm

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Med overdel:

nei

Materialtykkelse:

1 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bend 90 Grader W4, 150mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket