Wibe Group - W4-150 Fzv Vertikalbøy - 784100

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - W4-150 Fzv Vertikalbøy

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Stigende/fallende

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Konstruktionstype - Leddbue, element

  • Kabelrenne høyde - 16 mm

  • Kabelrenne bredde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677841004

Elnummer

1377097

Leverandørens varenummer

784100

Typebeskrivelse

1377097

Retningsendring:

Stigende/fallende

Vinkel (verdi):

90°

Konstruktionstype:

Leddbue, element

Kabelrenne høyde:

16 mm

Kabelrenne bredde:

150 mm

Materiale:

Stål

Bøyningsuførelse:

Segmentbend

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Vertikalbøy W4, 150mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket