Wibe Group - W4-200 FZS Vertikalbøy - 784093

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - W4-200 FZS Vertikalbøy

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Stigende/fallende

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Konstruktionstype - Leddbue, komplett

  • Kabelrenne høyde - 16 mm

  • Kabelrenne bredde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677840939

Elnummer

1377069

Leverandørens varenummer

784093

Typebeskrivelse

1377069

Retningsendring:

Stigende/fallende

Vinkel (verdi):

90°

Konstruktionstype:

Leddbue, komplett

Kabelrenne høyde:

16 mm

Kabelrenne bredde:

200 mm

Materiale:

Stål

Bøyningsuførelse:

Segmentbend

Med overdel:

nei

Materialtykkelse:

1 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Vertikalbøy W4, 200mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket