Wibe Group - W4-300 Fzv Vertikalbøy - 784103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Stigende/fallende
Vinkel (verdi) - 90°
Konstruktionstype - Leddbue, komplett
Kabelrenne høyde - 16 mm
Kabelrenne bredde - 302 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677841035
Elnummer
1377104
Leverandørens varenummer
784103
Typebeskrivelse
1377104
Retningsendring:
Stigende/fallende
Vinkel (verdi):
90°
Konstruktionstype:
Leddbue, komplett
Kabelrenne høyde:
16 mm
Kabelrenne bredde:
302 mm
Materiale:
Stål
Bøyningsuførelse:
Segmentbend
Med overdel:
nei
Materialtykkelse:
1 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert


