Wibe Group - W4 75 FZV 2m montasjerenne - 736614

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - W4 75 FZV 2m montasjerenne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 15 mm

  • Bredde - 75 mm

  • Lengde - 1960 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677366149

Elnummer

1357931

Leverandørens varenummer

736614

Typebeskrivelse

1357931

Høyde:

15 mm

Bredde:

75 mm

Lengde:

1960 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Materialtykkelse:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

1125 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

Ja

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Montasjerenne W4, 75mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket, 1.96M