Wibe Group - W45-600 FZS ENDEDEKSEL - 731736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 600 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677317363
Elnummer
1377357
Leverandørens varenummer
731736
Typebeskrivelse
1377357
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
600 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Endedeksel W45, 600mm, Wibe, Zfs, Sendzimirforsinket


