Wibe Group - W5-400 SF 2M LOKK - 732294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 401 mm
Lengde - 2000 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677322947
Elnummer
1377566
Leverandørens varenummer
732294
Typebeskrivelse
1377566
Overdelsbredde:
401 mm
Lengde:
2000 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
1 mm
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Lokk W5, 400mm, Wibe, Sf, Syrefast, 2M


