Wibe Group - W6-600 FZS STØTTESKINNE - 718834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 597 mm
Perforering - Rund
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677188345
Elnummer
1377036
Leverandørens varenummer
718834
Typebeskrivelse
1377036
Materiale:
Stål
Bredde:
597 mm
Perforering:
Rund
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Antall perforerte rader:
1
Hullingens retning:
Langsgående
Perforeringsdiameter:
3 mm
Perforeringsbredde:
3 mm
Perforeringslengde:
575 mm
Støtteskinne W6, 600mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket


