Wibe Group - W77 HVIT GL30 LÅSEKROK - 729060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290604
Elnummer
1377936
Leverandørens varenummer
729060
Typebeskrivelse
1377936
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Låsekrok W77, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket Hvit Gl 30


