Wibe Group - Wibe - kabel klemme ARX1-28 Z+ - CSU795603

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Wibe - kabel klemme ARX1-28 Z+

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 23...28 mm

  • Maks antall kabler - 1

  • Klemmemateriale - Stål

  • Skruemateriale - Stål

  • Monteringsmetode - Rundprofil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489726997

Elnummer

1283977

Leverandørens varenummer

CSU795603

Typebeskrivelse

1283977

Fastspenningsområde:

23...28 mm

Maks antall kabler:

1

Klemmemateriale:

Stål

Skruemateriale:

Stål

Monteringsmetode:

Rundprofil

For metriske rør:

28

Overflate bøyle:

Varmgalvanisert

Overflate skrue:

Sink/nikkellegering

Halogenfri:

Ja

Kabelklammer ARX1-28 Z+