Wibe Group - Wibe - merkeplate 93 - gul - sett av 100 - 737704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Gul
Lengde - 103 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677377046
Elnummer
1322169
Leverandørens varenummer
737704
Typebeskrivelse
1322169
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
103 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
103 mm
Wibe - merkeplate 93 - gul - sett av 100
ProduktbladPDF