Wibe Group - X-avgr W13/40-50 flat Fzv - CSU795389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 50 mm
Materiale - Stål
NATO hullmønster - nei
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480995033
Elnummer
1212122
Leverandørens varenummer
CSU795389
Typebeskrivelse
CSU795389
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
50 mm
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Materialkvalitet:
Andre
X-avgr W13/40-50 flat varmforsinket