Wibe Group - X-AVGRENING W13SKH, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 717915

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - X-AVGRENING W13SKH, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 200 mm

  • Modell / utførelse - Uten skjøtestykke

  • Materiale - Stål

  • NATO hullmønster - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677179152

Elnummer

1377382

Leverandørens varenummer

717915

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

200 mm

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

NATO hullmønster:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

X-Avgrening W13Skh, 200mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket