Wibe Group - Ytterhjørne al 120/72 so 9017 - STA520023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 72 mm
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Symmetrisk - Ja
Vinkelområde - 90...90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679003455
Elnummer
1215387
Leverandørens varenummer
STA520023
Typebeskrivelse
STA520023
Bredde:
200 mm
Dybde:
72 mm
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
90...90 °
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9017
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Med kabelklammer:
nei
Sveiset tilbehør med perfekt passform for en stabil og fin installasjon. Bruk 4 skjøtestykker I aluminium. Finnes både som pulverlakkert og anodisert. Gør det enkelt å få til en fin installasjon