Wibe Group - Ytterhjørne al 110/55 anod - STA520056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 55 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321679004322
Elnummer
1225909
Leverandørens varenummer
STA520056
Typebeskrivelse
1225909
Bredde:
200 mm
Dybde:
55 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Farge:
Aluminium
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK07